{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 17 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,046 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale |
Cod articol | 191080 17 | |
EAN / GTIN | 4045197100238 | |
Număr producător | 191080 17 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză cilindro-frontală pentru canale 17 mm
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
73,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
38,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
88,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
51,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 90 | 90 | 90 | 90 |
Lungimea totală L | 123 | 79 | 79 | 79 |
Standard | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D |
⌀ tăişului DC | 17 | 17 | 17 | 17 |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,046 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
⌀ cozii Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale | Freză cilindro-frontală pentru canale | Freză cilindro-frontală pentru canale | Freză cilindro-frontală pentru canale |