{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,012 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale |
Cod articol | 191080 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100092 | |
Număr producător | 191080 6,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză cilindro-frontală pentru canale, neacoperită, ⌀ e8 DC: 6,5mm
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
27,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat
14,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
33,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
19,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
37,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Lungimea totală L | 80 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 66 mm |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 42 grad |
Tip | N | N | N | N | W |