{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungimea totală L | 88 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale |
Cod articol | 191080 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100139 | |
Număr producător | 191080 8,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză cilindro-frontală pentru canale 8,5 mm
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat
27,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
17,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
33,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
20,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
37,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Unghi teşitură | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | galben |
Lungimea totală L | 88 | 61 | 61 | 61 | 69 |
Standard | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Tip | N | N | N | N | W |