Freză cilindro-frontală pentru canale HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2mm

Cod articol: 191070 2
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
254 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Norma: DIN 327 D
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių): 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pjovimo briaunos ⌀ DC 2 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS Co 8
Norma DIN 327 D
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių) 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis Orizontal, înclinat şi vertical
Kotas DIN 1835 B cu h6
Vidinis aušinimas nu
Pjovimo briaunos ilgis Lc 4 mm
Bendras ilgis L 48 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 0,006 mm
Koto tolerancija h6
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Griovelių freza

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 191070 2
EAN / GTIN 4045197099679
Număr producător 191070 2

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
78
Oţel < 750 N/mm²
P
55
Oţel < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.
O alternativă la un preţ avantajos.

Aplicaţie:

Pentru frezarea canalelor de pană sau buzunare pentru frezare în centrul piesei.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freză cilindro-frontală pentru canale HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 2mm

Freză cilindro-frontală pentru canale HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2mm

La cerere
În stoc
254 livrabil imediat
16,58 €
La cerere
În stoc
734 livrabil imediat
12,36 €
La cerere
În stoc
312 livrabil imediat
23,18 €
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat
19,11 €
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat
28,43 €
Danga TiAlN neacoperită TiAlN neacoperită neacoperită
Spalvinis žymėjimas be fără fără fără galben
Norma DIN 327 D DIN 327 D DIN 327 D DIN 844 B DIN 844 B
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8 e8 e8 e8 e8
Tipas N N N N W
Koto ⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Produkto rūšis Griovelių freza Freză cilindro-frontală pentru canale Freză cilindro-frontală pentru canale Freză cilindro-frontală pentru canale Freză cilindro-frontală pentru canale

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături