{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Unghiul elicei | 25 grad | |
Toleranţă ⌀ nominal | k11 | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Con Morse | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
⌀ la conul de atac | 4,5 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 75 mm | |
Lungime activă L1 | 85,5 mm | |
Lungimea totală L | 151 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Dimensiune con Morse CM | 1 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162800 6,4 | |
EAN / GTIN | 4062406064358 | |
Număr producător | 162800 6,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor pentru găuri de nit 6,4 mm
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
81,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
23,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
49,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
99,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
125,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lungime activă L1 | 85,5 | 64 | 64 | 59 | 59 |
Lungimea totală L | 151 | 101 | 101 | 101 | 101 |
⌀ nominal DC | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Coadă tip | Con Morse | DIN 1835 A cu h6 | Coadă cilindrică cu h9 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 75 | 28 | 28 | 26 | 26 |
Materialul sculei | HSS | HSS E | HSS E | carbură | Carbură |