{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 4,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 1,3 mm | |
Lungimea totală L | 40 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Pro Steel | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150182 4,3 | |
EAN / GTIN | 4062406523671 | |
Număr producător | 150182 4,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Teşitor conic de precizie cu dantură divizată inegal 90° 4,3 mm
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat
15,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
24,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
374 livrabil imediat
27,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 |
Lungimea totală L | 40 | 40 | 40 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
⌀ cozii Ds | 4 | 4 | 4 |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |