{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M6 | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pasul filetului | 1 mm | |
⌀ exterior | 20 mm | |
Înălţime | 7 mm | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 140300 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197083111 | |
Număr producător | 140300 M6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
55,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||||||
⌀ exterior | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Tip de filet | M | M | M | M-LH | M | M |
Dimensiunea filetului | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Înălţime | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe stânga | pe dreapta | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |