Filiere 6g M14

Cod articol: 140300 M14
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M14
    Tip de filet M
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS
    Standard EN 22568
    Clasa de toleranţă DIN 13 6g
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pasul filetului 2 mm
    ⌀ exterior 38 mm
    Înălţime 14 mm
    Tip produs Filiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 140300 M14
    EAN / GTIN 4045197083173
    Număr producător 140300 M14

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Ulei
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Formăînchisă, crestată în prealabil. ≥ M3 cu con de atac pe ambele părţi pentru a facilita filetarea şi ghidarea aşchiilor în direcţia de tăiere. Con de atac cu 13/4 paşi.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    Filiere 6g M14

    Filiere 6g M14

    La cerere
    În stoc
    160 livrabil imediat
    38,52 €
    La cerere
    În stoc
    141 livrabil imediat
    22,20 €
    ⌀ exterior 38 38
    Unghi al flancurilor 60 60
    Dimensiunea filetului M14 M14
    Înălţime 14 14
    Direcţie de tăiere pe dreapta pe dreapta
    Materialul sculei HSS HSS
    Clasa de toleranţă DIN 13 6g DIN 13 6g

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături