{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M18 | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pasul filetului | 2,5 mm | |
⌀ exterior | 45 mm | |
Înălţime | 18 mm | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 140300 M18 | |
EAN / GTIN | 4045197083197 | |
Număr producător | 140300 M18 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
129,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
64,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tip de filet | M | M-LH | M | M |
Dimensiunea filetului | M18 | M18 | M18 | M18 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Pasul filetului | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tip produs | Filiere | Filiere | Filiere | Filiere |