Filiere 6g M24

Cod articol: 140300 M24
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M24
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS
Standard EN 22568
Clasa de toleranţă DIN 13 6g
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pasul filetului 3 mm
⌀ exterior 55 mm
Înălţime 22 mm
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 140300 M24
EAN / GTIN 4045197083227
Număr producător 140300 M24

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formăînchisă, crestată în prealabil. ≥ M3 cu con de atac pe ambele părţi pentru a facilita filetarea şi ghidarea aşchiilor în direcţia de tăiere. Con de atac cu 13/4 paşi.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Filiere 6g M24

Filiere 6g M24

La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
72,72 €
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
51,00 €
⌀ exterior 55 55
Unghi al flancurilor 60 60
Dimensiunea filetului M24 M24
Standard EN 22568 EN 22568
Direcţie de tăiere pe dreapta pe dreapta
Materialul sculei HSS HSS
Clasa de toleranţă DIN 13 6g DIN 13 6g

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături