Filiere 6g M3,5

Cod articol: 140300 M3,5
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M3,5
    Tip de filet M
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS
    Standard EN 22568
    Clasa de toleranţă DIN 13 6g
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pasul filetului 0,6 mm
    ⌀ exterior 20 mm
    Înălţime 5 mm
    Tip produs Filiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 140300 M3,5
    EAN / GTIN 4045197083081
    Număr producător 140300 M3,5

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Ulei
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Formăînchisă, crestată în prealabil. ≥ M3 cu con de atac pe ambele părţi pentru a facilita filetarea şi ghidarea aşchiilor în direcţia de tăiere. Con de atac cu 13/4 paşi.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    Filiere 6g M3,5

    Filiere 6g M3,5

    La cerere
    În stoc
    28 livrabil imediat
    34,20 €
    La cerere
    În stoc
    12 livrabil imediat
    48,31 €
    La cerere
    În stoc
    19 livrabil imediat
    32,50 €
    Tip de filet M M M
    Dimensiunea filetului M3,5 M3,5 M3,5
    Înălţime 5 5 5
    Materialul sculei HSS HSS E HSS E
    Pasul filetului 0,6 0,6 0,6
    Clasa de toleranţă DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
    Tip produs Filiere Filiere Filiere

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături