{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M27 | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pasul filetului | 3 mm | |
⌀ exterior | 65 mm | |
Înălţime | 25 mm | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 140300 M27 | |
EAN / GTIN | 4045197083234 | |
Număr producător | 140300 M27 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
198,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||||
⌀ exterior | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Tip de filet | M | M | M-LH | M | M |
Dimensiunea filetului | M27 | M27 | M27 | M27 | M27 |
Înălţime | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tip produs | Filiere | Filiere | Filiere | Filiere | Filiere |