{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M30 | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pasul filetului | 3,5 mm | |
⌀ exterior | 65 mm | |
Înălţime | 25 mm | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 140300 M30 | |
EAN / GTIN | 4045197083241 | |
Număr producător | 140300 M30 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
200,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||||
⌀ exterior | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Dimensiunea filetului | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe stânga | pe dreapta | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Pasul filetului | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Tip produs | Filiere | Filiere | Filiere | Filiere | Filiere |