Filiere M30

Cod articol: 140460 M30
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M30
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard EN 22568
Clasa de toleranţă DIN 13 6g
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pasul filetului 3,5 mm
⌀ exterior 65 mm
Înălţime 25 mm
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 140460 M30
EAN / GTIN 4062406233457
Număr producător 140460 M30

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă închisă, crestată în prealabil; începând cu M3 inclusiv cu con de atac pe ambele părţi. Facilitează filetarea şi ghidează aşchiile în direcţia de tăiere. Con de atac cu 2 paşi. Lepuit şi nitrurat; unghi de aşchiere cca. 15°.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Filiere  M30

Filiere M30

La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
205,00 €
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
298,70 €
⌀ exterior 65 65
Unghi al flancurilor 60 60
Dimensiunea filetului M30 M30
Înălţime 25 25
Standard EN 22568 EN 22568
Direcţie de tăiere pe dreapta pe dreapta
Pasul filetului 3,5 3,5

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături