Filiere, M: M4

Cod articol: 140460 M4
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
261 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M4
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard EN 22568
Clasa de toleranţă DIN 13 6g
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pasul filetului 0,7 mm
⌀ exterior 20 mm
Înălţime 5 mm
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 140460 M4
EAN / GTIN 4062406233334
Număr producător 140460 M4

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Uitvoering:

gesloten, ingeslepen vorm. ≥ M3 met schilaansnijding aan beide kanten voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. 2-gang-aansnijding. Gelept en genitreerd, spaanhoek ca. 15°.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Filiere, M: M4

Filiere, M: M4

La cerere
În stoc
261 livrabil imediat
29,30 €
La cerere
În stoc
548 livrabil imediat
€ 21,60
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
€ 43,00
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat
€ 42,10
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
€ 57,00
La cerere
În stoc
1.341 livrabil imediat
12,95 €
Unghi al flancurilor 60 grad 60 graden 60 graden 60 graden 60 graden 60 laipsniai
Dimensiunea filetului M4 M4 M4 M4 M4 M4
Direcţie de tăiere pe dreapta rechts rechts rechts links dešininis
Materialul sculei HSS E HSS HSS HSS E HSS HSS
Pasul filetului 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm
Clasa de toleranţă DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6e DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
Tip produs Filiere Snijplaat Snijplaat Snijplaat Snijplaat Sriegpjovė