{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M4 | |
Tip de filet | M-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Direcţie de tăiere | pe stânga | |
Pasul filetului | 0,7 mm | |
⌀ exterior | 20 mm | |
Înălţime | 5 mm | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 140620 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197083630 | |
Număr producător | 140620 M4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filiere Filet pe stânga M4
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
58,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||||||
⌀ exterior | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Dimensiunea filetului | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Înălţime | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Direcţie de tăiere | pe stânga | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Pasul filetului | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |