Filiere Filet pe stânga, M–LH: M22

Cod articol: 140620 M22
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M–LH Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M22
Tip de filet M-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS
Standard EN 22568
Clasa de toleranţă DIN 13 6g
Direcţie de tăiere pe stânga
Pasul filetului 2,5 mm
⌀ exterior 55 mm
Înălţime 22 mm
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 140620 M22
EAN / GTIN 4062406224318
Număr producător 140620 M22

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă rotundă, fixă, crestată în prealabil;
Con de atac cu 1 3/4 paşi.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Filiere Filet pe stânga, M–LH: M22

Filiere Filet pe stânga, M–LH: M22

La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
161,71 €
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
74,37 €
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
140,60 €
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
49,30 €
Unghi al flancurilor 60 grad 60 grad 60 grad 60 grad
Tip de filet M-LH M M M
Direcţie de tăiere pe stânga pe dreapta pe dreapta pe dreapta
Materialul sculei HSS HSS HSS E HSS
Pasul filetului 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Clasa de toleranţă DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
Tip produs Filiere Filiere Filiere Filiere