{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M22 | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pasul filetului | 2,5 mm | |
⌀ exterior | 55 mm | |
Înălţime | 22 mm | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 140400 M22 | |
EAN / GTIN | 4062406221768 | |
Număr producător | 140400 M22 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Filiere, M: M22
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
140,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
161,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
⌀ exterior | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Tip de filet | M | M | M-LH | M |
Dimensiunea filetului | M22 | M22 | M22 | M22 |
Înălţime | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe stânga | pe dreapta |
Tip produs | Filiere | Filiere | Filiere | Filiere |