Filiere M10

Cod articol: 140400 M10
La cerere
În stoc
251 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M10
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard EN 22568
Clasa de toleranţă DIN 13 6g
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pasul filetului 1,5 mm
⌀ exterior 30 mm
Înălţime 11 mm
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 140400 M10
EAN / GTIN 4045197083548
Număr producător 140400 M10

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă închisă, crestată în prealabil. ≥ M3 cu con de atac pe ambele părţi pentru a facilita filetarea şi ghidarea aşchiilor în direcţia de tăiere. Con de atac cu 2 paşi. Lepuit şi nitrurat; unghi de aşchiere cca. 15°.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Filiere  M10

Filiere M10

La cerere
În stoc
251 livrabil imediat
56,44 €
La cerere
În stoc
375 livrabil imediat
37,60 €
⌀ exterior 30 30
Tip de filet M M
Standard EN 22568 EN 22568
Direcţie de tăiere pe dreapta pe dreapta
Materialul sculei HSS E HSS E
Clasa de toleranţă DIN 13 6g DIN 13 6g
Tip produs Filiere Filiere

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături