{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M20 | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pasul filetului | 2,5 mm | |
⌀ exterior | 45 mm | |
Înălţime | 18 mm | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 140400 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197083586 | |
Număr producător | 140400 M20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
€ 129,78
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
€ 402,00
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||||
⌀ exterior | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Înălţime | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | links | rechts | rechts | rechts |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Pasul filetului | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |