Filiere Filet pe stânga M3

Cod articol: 140620 M3
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M–LH Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M3
Tip de filet M-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS
Standard EN 22568
Clasa de toleranţă DIN 13 6g
Direcţie de tăiere pe stânga
Pasul filetului 0,5 mm
⌀ exterior 20 mm
Înălţime 5 mm
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 140620 M3
EAN / GTIN 4045197083623
Număr producător 140620 M3

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă rotundă, fixă, crestată în prealabil;
Con de atac cu 1 3/4 paşi.
Cu con de atac pe ambele părţi, care facilitează filetarea şi ghidează aşchiile în direcţia de tăiere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături