{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M24 | |
Tip de filet | M-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Direcţie de tăiere | pe stânga | |
Pasul filetului | 3 mm | |
⌀ exterior | 55 mm | |
Înălţime | 22 mm | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 140620 M24 | |
EAN / GTIN | 4045197083746 | |
Număr producător | 140620 M24 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Filiere Filet pe stânga, M–LH: M24
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
190,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||||
⌀ exterior | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Dimensiunea filetului | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 |
Direcţie de tăiere | pe stânga | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Pasul filetului | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |