Suport pentru filiere, Pentru ⌀ filierei × înălţime: 20X5mm

Cod articol: 149310 20X5
La cerere
În stoc
1.597 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ filierei × înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ filierei 20 mm
Înălţime 5 mm
Standard EN 22568
Lungimea totală 175 mm
Număr de şuruburi de fixare 4
Tip produs Suport pentru filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 149310 20X5
EAN / GTIN 4062406219734
Număr producător 149310 20X5

Descriere

Execuţie:

Mânere deşurubabile din oţel. Cu 5 şuruburi de prindere pentru fixarea filierei. Până la Ref. 65×25 din zinc turnat, începând cu Ref. 75×20 din oţel.

Aplicaţie:

Pentru prinderea directă a filierelor închise şi crestate conform EN 22568.