{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M3 | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pasul filetului | 0,5 mm | |
⌀ exterior | 20 mm | |
Înălţime | 5 mm | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 140460 M3 | |
EAN / GTIN | 4062406233310 | |
Număr producător | 140460 M3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
62,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||||||
⌀ exterior | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tip de filet | M | M | M | M | M-LH | M |
Dimensiunea filetului | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe stânga | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tip produs | Filiere | Filiere | Filiere | Filiere | Filiere | Filiere |