{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M14 | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pasul filetului | 2 mm | |
⌀ exterior | 38 mm | |
Înălţime | 14 mm | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 140460 M14 | |
EAN / GTIN | 4062406233402 | |
Număr producător | 140460 M14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
96,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
293,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||||
⌀ exterior | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Tip de filet | M | M | M | M-LH | M | M |
Dimensiunea filetului | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe stânga | pe dreapta | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Pasul filetului | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g |