Filiere 6e M14

Cod articol: 140350 M14
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6e

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M14
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS
Standard EN 22568
Clasa de toleranţă DIN 13 6e
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pasul filetului 2 mm
⌀ exterior 38 mm
Înălţime 14 mm
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 140350 M14
EAN / GTIN 4062406221706
Număr producător 140350 M14

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă rotundă, fixă, crestată în prealabil;  ≥ M3 cu con de atac pe ambele părţi pentru a facilita filetarea şi ghida aşchiile în direcţia de tăiere. Con de atac cu 1 3/4 paşi.
Câmp de toleranţă 6e = cu subdimensionare cca. 0,03 0,04 mm. Pentru clasa de toleranţă „medie”, dacă şuruburile sunt prevăzute cu un strat de protecţie galvanizat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături