Filiere 6e M2,5

Cod articol: 140350 M2,5
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6e

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M2,5
    Tip de filet M
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS
    Standard EN 22568
    Clasa de toleranţă DIN 13 6e
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pasul filetului 0,45 mm
    ⌀ exterior 16 mm
    Înălţime 5 mm
    Tip produs Filiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 140350 M2,5
    EAN / GTIN 4062406221676
    Număr producător 140350 M2,5

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Ulei
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Formă rotundă, fixă, crestată în prealabil;  ≥ M3 cu con de atac pe ambele părţi pentru a facilita filetarea şi ghida aşchiile în direcţia de tăiere. Con de atac cu 1 3/4 paşi.
    Câmp de toleranţă 6e = cu subdimensionare cca. 0,03 0,04 mm. Pentru clasa de toleranţă „medie”, dacă şuruburile sunt prevăzute cu un strat de protecţie galvanizat.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături