Filiere 6e M12

Cod articol: 140350 M12
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6e

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M12
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS
Standard EN 22568
Clasa de toleranţă DIN 13 6e
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pasul filetului 1,75 mm
⌀ exterior 38 mm
Înălţime 14 mm
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 140350 M12
EAN / GTIN 4045197083418

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă rotundă, fixă, crestată în prealabil;  ≥ M3 cu con de atac pe ambele părţi pentru a facilita filetarea şi ghida aşchiile în direcţia de tăiere. Con de atac cu 1 3/4 paşi.
Câmp de toleranţă 6e = cu subdimensionare cca. 0,03 0,04 mm. Pentru clasa de toleranţă „medie”, dacă şuruburile sunt prevăzute cu un strat de protecţie galvanizat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături