{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M3,5 | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6e | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pasul filetului | 0,6 mm | |
⌀ exterior | 20 mm | |
Înălţime | 5 mm | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 140350 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406221683 | |
Număr producător | 140350 M3,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Filiere 6e, M: M3,5
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
44,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
63,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||||
⌀ exterior | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Înălţime | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe stânga | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Pasul filetului | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |