{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M8 | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pasul filetului | 1,25 mm | |
⌀ exterior | 25 mm | |
Înălţime | 9 mm | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 140460 M8 | |
EAN / GTIN | 4062406233372 | |
Număr producător | 140460 M8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
59,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||||||
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Înălţime | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe stânga | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Pasul filetului | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |