{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M7 | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pasul filetului | 1 mm | |
⌀ exterior | 25 mm | |
Înălţime | 9 mm | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 140300 M7 | |
EAN / GTIN | 4045197083128 | |
Număr producător | 140300 M7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
43,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
43,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||||
⌀ exterior | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Dimensiunea filetului | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 |
Înălţime | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe stânga | pe dreapta | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |