Filiere 6g M18

Cod articol: 140330 M18
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M18
    Tip de filet M
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS
    Standard EN 22568
    Clasa de toleranţă DIN 13 6g
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pasul filetului 2,5 mm
    ⌀ exterior 45 mm
    Înălţime 18 mm
    Tip produs Filiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 140330 M18
    EAN / GTIN 4062406233259
    Număr producător 140330 M18

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Ulei
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Formă închisă, crestată în prealabil.  ≥ M3 inclusiv cu con de atac pe ambele părţi pentru a facilita filetarea şi a ghida aşchiile în direcţia de tăiere. Con de atac cu 1 3/4 paşi.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    Filiere 6g M18

    Filiere 6g M18

    La cerere
    În stoc
    105 livrabil imediat
    32,50 €
    La cerere
    În stoc
    87 livrabil imediat
    51,91 €
    La cerere
    Livrabil în 6-8 săptămâni
    0 livrabil imediat
    63,45 €
    ⌀ exterior 45 45 45
    Unghi al flancurilor 60 60 60
    Tip de filet M M M
    Dimensiunea filetului M18 M18 M18
    Direcţie de tăiere pe dreapta pe dreapta pe dreapta
    Materialul sculei HSS HSS HSS E
    Tip produs Filiere Filiere Filiere

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături