Filiere 6g, M: M10

Cod articol: 140330 M10
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
1.552 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M10
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS
Standard EN 22568
Clasa de toleranţă DIN 13 6g
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pasul filetului 1,5 mm
⌀ exterior 30 mm
Înălţime 11 mm
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 140330 M10
EAN / GTIN 4062406233211
Număr producător 140330 M10

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă închisă, crestată în prealabil.  ≥ M3 inclusiv cu con de atac pe ambele părţi pentru a facilita filetarea şi a ghida aşchiile în direcţia de tăiere. Con de atac cu 1 3/4 paşi.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Filiere 6g, M: M10

Filiere 6g, M: M10

La cerere
În stoc
1.552 livrabil imediat
18,30 €
La cerere
În stoc
615 livrabil imediat
31,72 €
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
54,59 €
La cerere
În stoc
257 livrabil imediat
57,68 €
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
73,34 €
La cerere
În stoc
352 livrabil imediat
38,40 €
⌀ exterior 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Unghi al flancurilor 60 grad 60 grad 60 grad 60 grad 60 grad 60 grad
Dimensiunea filetului M10 M10 M10 M10 M10 M10
Înălţime 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm
Direcţie de tăiere pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe stânga pe dreapta
Clasa de toleranţă DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6e DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
Tip produs Filiere Filiere Filiere Filiere Filiere Filiere