Filiere 6g M6

Cod articol: 140330 M6
La cerere
În stoc
1.428 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M6
    Tip de filet M
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS
    Standard EN 22568
    Clasa de toleranţă DIN 13 6g
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pasul filetului 1 mm
    ⌀ exterior 20 mm
    Înălţime 7 mm
    Tip produs Filiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 140330 M6
    EAN / GTIN 4062406233198
    Număr producător 140330 M6

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Ulei
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Formă închisă, crestată în prealabil.  ≥ M3 inclusiv cu con de atac pe ambele părţi pentru a facilita filetarea şi a ghida aşchiile în direcţia de tăiere. Con de atac cu 1 3/4 paşi.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    Filiere 6g M6

    Filiere 6g M6

    La cerere
    În stoc
    1.428 livrabil imediat
    12,70 €
    La cerere
    În stoc
    660 livrabil imediat
    21,73 €
    ⌀ exterior 20 20
    Tip de filet M M
    Dimensiunea filetului M6 M6
    Înălţime 7 7
    Direcţie de tăiere pe dreapta pe dreapta
    Materialul sculei HSS HSS
    Pasul filetului 1 1

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături