{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 13,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 161,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 182 mm | |
Lungimea totală L | 230 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,23 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123303 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197961266 | |
Număr producător | 123303 13,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 13,5 mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
395,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
NOK 9 252,60
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
NOK 9 442,26
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
NOK 7 843,71
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
NOK 7 775,98
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Invändig | Da, cu 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Norm | Normă de fabricaţie | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Produktslag | Burghiu elicoidal | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |