{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 11,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 138,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 156 mm | |
Lungimea totală L | 204 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123303 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197961235 | |
Număr producător | 123303 11,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,8mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
307,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
542,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
418,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
431,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbura | Carbura |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 138,3 mm | 138,3 mm | 138,3 mm | 138,3 mm |