HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 9,5

Cod articol: 122501 9,5
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Pro Steel
    ⌀ nominal DC 9,5 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbura
    Standard DIN 6537 K
    Execuţie 4×D
    Toleranţă ⌀ nominal h7
    Număr de dinţi Z 2
    Unghiul la vârf 140 grad
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 32,8 mm
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere HPC
    Semistandard da
    Lungimea canalului de aşchii Lc 47 mm
    Lungimea totală L 89 mm
    ⌀ cozii Ds 10 mm
    Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,22 mm/rot
    Inel colorat verde
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 122501 9,5
    EAN / GTIN 4045197824844
    Număr producător 122501 9,5

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    115
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    105
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    85
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    Fontă
    K
    90
    GGG
    K
    55
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Tăişul principal drept şi un profil special de canal asigură o bună evacuare a aşchiilor. Geometria robustă a tăişului asigură găurirea performantă şi sigură.
    Posibilităţi numeroase de utilizare la oţeluri datorită unei combinaţii de carbură cu granulaţie ultrafină şi acoperire extrem de rezistentă la uzură.
    Până la ⌀ 1,9 cu 4 laturi cu ascuţire, de la ⌀ 2 cu ascuţire conică.
    Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară − garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară. Tăişul principal drept cu rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte.

    Notă:

    Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
    Modelele HB şi HE sunt disponibile la acelaşi preţ ca şi HA.
    Forma HB: se comandă cu Cod 122502.
    Forma HE: se comandă cu Cod 122503.

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături