{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
Gamă de ⌀ | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122425 10,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406077198 | |
Număr producător | 122425 10,06-X |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 10,06-X mm
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
207,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
173,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
192,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
160,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 10,06-X
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
221,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
184,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
141,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
118,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
214,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
178,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |