{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 38 mm | |
Execuţie | ridicat | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
⌀ cozii | 10 mm | |
Toleranţă ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
Lungime L | 35 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Carote |
Cod articol | 118400 38 | |
EAN / GTIN | 4045197036926 | |
Număr producător | 118400 38 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Carotă din carbură ridicat, ⌀ DC: 38mm
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
120,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
232 livrabil imediat
72,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
102,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat
33,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | |
⌀ nominal DC | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | HSS | Carbura |
Tip produs | Carote | Carote | Carotă | Carote |