{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 38 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Coadă Weldon | |
⌀ cozii | 19 mm | |
Adâncime de tăiere/aşchiere | 30 mm | |
Lungimea totală L | 60 mm | |
Tip produs | Carotă |
Cod articol | 118800 38 | |
EAN / GTIN | 4045197037893 | |
Număr producător | 118800 38 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Carotă HSS Adâncime de tăiere 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 38mm
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
102,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
120,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
232 livrabil imediat
72,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat
33,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | |
⌀ nominal DC | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Materialul sculei | HSS | Carbura | Carbura | Carbura |
Tip produs | Carotă | Carote | Carote | Carote |