{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Coadă Weldon | |
⌀ cozii | 19 mm | |
Adâncime de tăiere/aşchiere | 30 mm | |
Lungimea totală L | 60 mm | |
Tip produs | Carotă |
Cod articol | 118800 14 | |
EAN / GTIN | 4045197037671 | |
Număr producător | 118800 14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Carotă HSS Adâncime de tăiere 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 14mm
La cerere
În stoc
293 livrabil imediat
31,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
42,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
287 livrabil imediat
23,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
41,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ nominal DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Materialul sculei | HSS | Carbura | HSS | HSS |
Tip produs | Carotă | Carotă | Carotă | Carotă |