{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 28 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Coadă Weldon | |
⌀ cozii | 19 mm | |
Adâncime de tăiere/aşchiere | 30 mm | |
Lungimea totală L | 60 mm | |
Tip produs | Carotă |
Cod articol | 118800 28 | |
EAN / GTIN | 4045197037824 | |
Număr producător | 118800 28 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Carotă HSS Adâncime de tăiere 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 28mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
60,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
44,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
86,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ nominal DC | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
Tip produs | Carotă | Carotă | Carotă |