{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 27 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Coadă Weldon | |
⌀ cozii | 19 mm | |
Adâncime de tăiere/aşchiere | 30 mm | |
Tip produs | Carotă |
Cod articol | 118800 27 | |
EAN / GTIN | 4045197037817 | |
Număr producător | 118800 27 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Carotă HSS Adâncime de tăiere 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 27mm
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
59,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
253 livrabil imediat
89,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
319 livrabil imediat
53,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
247 livrabil imediat
28,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
84,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Toleranţă ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | ||
Inel colorat | fără | fără | fără | ||
⌀ nominal DC | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Materialul sculei | HSS | Carbura | Carbura | Carbura | HSS |
⌀ cozii | 19 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 19 mm |
Tip produs | Carotă | Carote | Carote | Carote | Carotă |