{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 27 mm | |
Execuţie | ridicat | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
⌀ cozii | 10 mm | |
Toleranţă ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
Lungime L | 35 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Carote |
Cod articol | 118400 27 | |
EAN / GTIN | 4045197036810 | |
Număr producător | 118400 27 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Carotă din carbură ridicat, ⌀ DC: 27mm
La cerere
În stoc
245 livrabil imediat
89,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
265 livrabil imediat
53,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
225 livrabil imediat
28,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
59,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
84,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | ||
⌀ nominal DC | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | HSS | HSS |
Tip produs | Carote | Carote | Carote | Carotă | Carotă |