{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 65 mm | |
Execuţie | ridicat | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
⌀ cozii | 13 mm | |
Toleranţă ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
Lungime L | 60 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Carote |
Cod articol | 118400 65 | |
EAN / GTIN | 4045197949769 | |
Număr producător | 118400 65 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Carotă din carbură ridicat, ⌀ DC: 65mm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
248,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
144,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără |
⌀ nominal DC | 65 mm | 65 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbura |
Tip produs | Carote | Carote |