{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 19 mm | |
Execuţie | ridicat | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Toleranţă ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
Lungime L | 35 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Carote |
Cod articol | 118400 19 | |
EAN / GTIN | 4045197036735 | |
Număr producător | 118400 19 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Carotă din carbură ridicat, ⌀ DC: 19mm
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
78,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
316 livrabil imediat
46,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
43,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat
23,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | |
Lungime L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm | |
⌀ nominal DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
⌀ cozii | 6 mm | 6 mm | 19 mm | 10 mm |
Tip produs | Carote | Carote | Carotă | Carote |