{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 18 mm | |
Execuţie | ridicat | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Toleranţă ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
Lungime L | 35 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Carote |
Cod articol | 118400 18 | |
EAN / GTIN | 4045197036728 | |
Număr producător | 118400 18 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Carotă din carbură ridicat 18 mm
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat
78,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
46,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat
23,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
43,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Toleranţă ⌀ | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,15 | |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
⌀ nominal DC | 18 | 18 | 18 | 18 |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Tip produs | Carote | Carote | Carote | Carote |