{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 39 mm | |
Execuţie | ridicat | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
⌀ cozii | 10 mm | |
Toleranţă ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
Lungime L | 35 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Carote |
Cod articol | 118400 39 | |
EAN / GTIN | 4045197036933 | |
Număr producător | 118400 39 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Carotă din carbură ridicat, ⌀ DC: 39mm
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
120,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
72,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
33,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Toleranţă ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Lungime L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm |
⌀ nominal DC | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de prindere |
Tip produs | Carote | Carote | Carote |