{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 36 mm | |
Execuţie | ridicat | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
⌀ cozii | 10 mm | |
Toleranţă ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
Lungime L | 35 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Carote |
Cod articol | 118400 36 | |
EAN / GTIN | 4045197036902 | |
Număr producător | 118400 36 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Carotă din carbură ridicat 36 mm
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
120,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
72,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
99,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
33,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Toleranţă ⌀ | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,15 | |
Execuţie | ridicat | plat | plat | |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
⌀ nominal DC | 36 | 36 | 36 | 36 |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | HSS | Carbura |
Tip produs | Carote | Carote | Carote | Carote |