{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 43 mm | |
Execuţie | ridicat | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
⌀ cozii | 10 mm | |
Toleranţă ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
Lungime L | 35 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Carote |
Cod articol | 118400 43 | |
EAN / GTIN | 4045197036971 | |
Număr producător | 118400 43 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Carotă din carbură ridicat 43 mm
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
141,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
84,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
37,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | ridicat | plat | plat |
Inel colorat | fără | fără | fără |
⌀ nominal DC | 43 | 43 | 43 |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de prindere |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura |
Tip produs | Carote | Carote | Carote |